Rundschlinge orange 10000 kg, Nutzlänge: 2m

Artikel-Nr.: 086285 2
Preis pro 1 Stück (36,20 € / 1 Meter)
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Nutzlänge (m) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Farbe orange
Breite 91 mm
Länge Umfang 4 m
Ausführung Tragfähigkeit Tragfähigkeit doppelt β = 45° - 60°; Tragfähigkeit doppelt β = 7° - 45°; Tragfähigkeit doppelt β = < 7°; Tragfähigkeit einfach, direkt; Tragfähigkeit einfach, geschnürt
Tragfähigkeit max. WLL 10 000 kg; 14 000 kg; 20 000 kg; 10 000 kg; 8 000 kg
Produktart Rundschlinge
Nutzlänge 2 m
Norm EN 1492-2

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 086285 2
EAN / GTIN 2050001735928
Herstellernummer TE100020
Hersteller/verantwortliche Person Technotex Industrial Supply BV, Printer 22, 7741 MD Coevorden, Niederlande, www.technotex.nl

Beschreibung

Ausführung:

Extrem widerstandsfähige Rundschlingen (EN 1492-2) mit nahtloser und scheuerfester Einfach-Ummantelung.

Verwendung:

Zum Heben und Bewegen von Bauteilen.

Hinweis:

Liefermöglichkeit bis zu folgenden Hebelasten: 150 t (Polyester), 180 t (Dyneema).