Cric hydraulique JH 20 t

Réf.: 086045 20
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Encombrement minimal 240 mm
Course 153 mm
Charge admissible max. 20 t
Type de produit Cric pour voitures / Cric pour machines

Numéros d’identification et classifications

Référence article 086045 20
EAN / GTIN 4025092162777
Réf. fabricant JH-20 B 20t

Description

Exécution:

Construction robuste avec large base assurant une meilleure stabilité, avec valve de limitation de pression. Levier de pompe facile à manier avec ajustement pour la commande de valve. Tête rainurée et extensible à l’aide d’une vis. Ne peuvent pas être utilisés à l’horizontale.
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
    Charge admissible (t) Prix unitaire TTC
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier