Aimant plat sans taraudage, Néodyme, ⌀: 13mm

Réf.: 085923 13
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
1 303 article(s) en stock
Article associé aux marchandises dangereuses

La livraison express n’est pas possible pour les articles associés aux marchandises dangereuses.

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ (mm) Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Hauteur 4,5 mm
Diamètre total 13 mm
Avec insert fileté non
Force d’attraction 60 N
Matériau noyau magnétique néodyme
Matériau surface galvanisation
Résistance aux températures max. 80 °C
Poids total 4,5 g
Type de produit aimant plat

Identification et classification

Référence article 085923 13
EAN / GTIN 2050001735799
Réf. fabricant E763

Description

Exécution:

  • Thermorésistant jusqu'à 80 °C.
  • Surface galvanisée, noyau magnétique en néodyme.

Aimant plat blindé avec force d’attraction 3 à 6 fois supérieure à celle des aimants en ferrite.

Utilisation:

Pour le serrage, le montage, l’assemblage par pression, collage ou scellage.