Kaseta s trakom za napise 24 mm×7 m, poliester, Tip: W

Št. art.: 085560 W
Cena na 1 kos (5,64 € / 1 Metre)
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.

Cene po lestvici:

  • od 1 kos
    39,48 € / 1 kos
    (5,64 € / 1 Metre)
  • od 5 kos
    32,90 € / 1 kos
    (4,70 € / 1 Metre)
po ponudbi
Na zalogi
116 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija D1
Material Poliester
Dolžina 7.000 mm
Širina 24 mm
Vrsta izdelka etiketa

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 085560 W
EAN/GTIN 5411313537131
Številka proizvajalca S0720930
Proizvajalec/odgovorna oseba NWL Germany Office Products GmbH, Albert-Einstein-Ring 17, 22761 Hamburg, Deutschland, www.newellbrands.com

Opis

Izvedba:

Vodoodbojni, ponovno odstranljivi napisni trakovi D1.
Kaseta s trakom za napise za napravo za izdelavo napisov art. 085500 vel. LM500TS in vel. Mobile.
Trak za napise DYMO Original D1 za napravo LabelManager, poliester, odstranljiv, črna na beli, 24 mm × 7 m.
Trakovi za napise D1, zasnovani posebej za napravi za označevanje LabelManager™ in LabelWriter™ Duo, zagotavljajo zmogljivost in raznolikost, ki sta potrebni za večino opravil označevanja. Držijo se skoraj vseh čistih, ravnih površin – vključno s plastiko, papirjem, kovino, lesom in steklom – in imajo hrbtno stran, ki se enostavno odlepi za enostavno pritrditev. Trakovi za napise D1 so vsestranski, trpežni in na voljo v širokem razponu širin in barv, s čimer bo organizacija doma in v pisarni enostavna.

Opomba:

Več etiket boste našli v spletni trgovini. Na voljo tudi kot veliko pakiranje (št. 085519 W, 085539 W, 085551 W).