Naprava za izdelavo napisov, Tip: LM280

Št. art.: 085500 LM280
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
95 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Primerna kaseta s trakom za pisanje D1
Tip LM280
Število vključenih akumulatorjev 1
Vrsta akumulatorja Li-ionski
Napajanje Akumulatorska
Primerne širine traku za pisanje 6; 9; 12 mm
Maksimalna višina pisave 8,1 mm
Omrežni adapter vključno
Število vrst pisave 3
Število širin pisave 2
Število oblik pisave 6
Število vidnih znakov na prikazovalniku 2×14
Število razpoložljivih znakov/simbolov 220
Število vrstic besedila 2
Barva pisave črne barve
Izvedba rezalca traku ročna
Izvedba tipkovnice QWERTZ
Posebnosti USB
Masa vključno z akumulatorjem 395 g
Oznaka proizvajalca Dymo 280
Dolžina 206 mm
Širina 108 mm
Višina 41 mm
Vrsta izdelka Naprava za izdelavo napisov

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 085500 LM280
EAN/GTIN 3501170968925
Številka proizvajalca S0968970
Proizvajalec/odgovorna oseba NWL Germany Office Products GmbH, Albert-Einstein-Ring 17, 22761 HAMBURG, Deutschland

Opis

Izvedba:

Robustne prenosne naprave za hitro izdelavo samolepilnih etiket iz umetne mase. Trajni termični tisk z nastavljivim predhodnim in naknadnim pomikom traku. Napajanje z Li-ionskim akumulatorjem, omrežni polnilnik akumulatorjev. Preprosta obdelava besedil s tipkami za hiter dostop.
Standardni LabelManager™ 280 za pisarno in dom z dodatnimi možnostmi obdelave na osebnem računalniku/Mac-u prek USB-vmesnika.
Naprava za označevanje DYMO LabelManager 280 s tipkovnico QWERTY.
LabelManager™ 280 z računalniško tipkovnico, tipkami za hitro formatiranje in dolgotrajno akumulatorsko baterijo za ponovno polnjenje poenostavi vaše označevanje. Računalniška tipkovnica je kot nalašč za hitro, priročno in enostavno vnašanje besedila. S povezljivostjo z običajnim računalnikom ali računalnikom Mac®* lahko nalepke prilagodite s pisavami in grafikami računalnika. LabelManager™ 280 natisne nalepke DYMO® D1 v širinah (6 mm, 9 mm, 12 mm) v različnih barvah – kot nalašč za označevanje datotek, polic, naprave in še več. *Združljiv z operacijskim sistemom Windows 8.1 ali novejšim in Mac OS® High Sierra v10.13 ali novejšim. Microsoft in Windows sta registrirani blagovni znamki ali blagovni znamki družbe Microsoft Corporation v Združenih državah in/ali drugih državah. Mac in OS X sta registrirani blagovni znamki družbe Apple Inc., registrirani v Združenih državah in drugih državah.

Uporaba:

Etikete dobro držijo na vseh gladkih in nemastnih površinah.

Obseg dobave:

Vključno s napisnim trakom črno na belem in navodili za uporabo.

Opomba:

  • Možnost nastavitve različnih jezikov.
  • Tovarniško z nemško tipkovnico, posebna francoska tipkovnica je dobavljiva v kratkem času.