Ročni refraktometer, Prikazovalnik: DIGITAL

Št. art.: 084321 DIGITAL
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
23 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Prikazovalnik Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Prikazovalnik digitalno
Tip baterij LR03
Napajanje Baterijsko napajanje
Število vključenih baterij 1
Vrsta izdelka Refraktometer

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 084321 DIGITAL
EAN/GTIN 4037728721159
Številka proizvajalca 0521015
Proizvajalec/odgovorna oseba ARIANA INDUSTRIE GmbH, Staufener Straße 2, 79427 ESCHBACH, Deutschland, www.ariana-industrie.de

Opis

Izvedba:

  • Merilno območje: 0 do 50 %; Ločljivost: 0,1 % Brix
  • Natančnost: 0,2 % Brix, možnost kalibriranja
  • Samodejna korekcija temperature.

Uporaba:

Za hitro in natančno določanje koncentracije emulzij. Primerno samo za hladilna mazalna sredstva za mešanje z vodo.

Obseg dobave:

Vključno z embalažo iz trde lupine, pipeto, navodili za uporabo, priloženo baterijo 1 × AAA.

Opomba:

Potrebno je upoštevati korekcijske faktorje hladilnih mazalnih sredstev! Emulzijo za brušenje na primer zmnožite s faktorjem 2,1 (vel. ANALOG, da za izmerjenih 5 % dobite dejansko vrednost 10,5 %).