Kézi refraktométer, Kijelzés: DIGITAL

Cikkszám: 084321 DIGITAL
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
23 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Kijelzés Ár / 1 Darab (ÁFA-val)

Elérhető

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Kijelzés digitális
Elem típusa LR03
Energiaellátás Elemes
A tartalmazott elemek száma 1
Termék fajtája Refraktométer

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 084321 DIGITAL
EAN / GTIN 4037728721159
Gyártó száma 0521015
Gyártó/felelős személy ARIANA INDUSTRIE GmbH, Staufener Straße 2, 79427 ESCHBACH, Deutschland, www.ariana-industrie.de

Leírás

Kivitel:

  • Méréstartomány: 0 - 50 %, felbontás: 0,1% brix
  • Pontosság: 0,2% brix, kalibrálható
  • Automatikus hőmérséklet korrekció.

Felhasználás:

Emulziók koncentrációjának gyors és pontos meghatározására. Csak vízzel keverhető hűtő-kenőanyagokhoz alkalmas.

Tartalom:

Kemény héjú csomagolás, pipetta, kezelési útmutató, 1× AAA elem tartozék.

Figyelem:

Ügyelni kell a hűtő-kenőanyagok korrekciós tényezőire! A csiszoló emulziót 2,1-es tényezővel meg kell szorozni (ANALOG méret, tehát ha 5% látható, akkor a tényleges érték 10,5%).