• Från och med den 1/5 2025 kommer vi att byta plattform till shop.ravema.se. Läs mer

Handrefraktometer, visning: DIGITAL

Art-nr.: 084321 DIGITAL
Pris per 1 st.
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individuella priser för företagskunder efter inloggning.
på begäran
I lager
21 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

visning Pris per 1 st. (inkl. moms)

Tillgänglighet

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

visning digital
Batterityp LR03
Energiförsörjning Batteridriven
Antal ingående batterier 1
Produktslag Refraktometer

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 084321 DIGITAL
EAN/GTIN 4037728721159
Tillverkarens nummer 0521015
Tillverkare/ansvarig person ARIANA INDUSTRIE GmbH, Staufener Straße 2, 79427 ESCHBACH, Deutschland, www.ariana-industrie.de

Benämning

Utförande:

  • Mätområde: 0 - 50 %, upplösning: 0,1 % Brix
  • Noggrannhet: 0,2 % Brix, kalibreringsduglig
  • Automatisk temperaturkorrigering.

Användningsdata:

För snabb och noggrann koncentrationsbestämning av emulsioner. Lämpar sig bara för vattenblandbara kylsmörjmedel.

Leveransinnehåll:

Inklusive cellplastförpackning, pipett, bruksanvisning, 1 st AAA-batteri ingår.

Anmärkning:

Ta hänsyn till korrektionsfaktorerna för kylsmörjmedel. Slipemulsion ska t.ex. multipliceras med 2,1 (typ ANALOG, vilket betyder att ett avläst värde på 5 % motsvarar ett faktiskt värde på 10,5 %).