Refractometru portabil, Afişaj: DIGITAL

Cod articol.: 084321 DIGITAL
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
30 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Afişaj Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Număr de baterii incluse 1 buc.
Tipul bateriei Alkali-mangan (AlMn)
Dimensiune internaţională AAA (LR3)
Ambalaj Ladă / Trusă / Cutie
Alimentare cu energie Alimentat cu baterii
Valoare de măsurare unitate Brix; procent
Valoarea minimă măsurată 0
Valoarea maximă măsurată 50
Rezoluţie 0,1
Precizie 0,2 %
Cuprins o singură parte
Tip produs Refractometru
Afişare digital
Dimensiune de la Brix; Emulsie

Identificare și clasificare

Cod articol 084321 DIGITAL
EAN / GTIN 4037728721159
Număr producător 0521015
Producător/responsabil ARIANA INDUSTRIE GmbH, Staufener Straße 2, 79427 Eschbach, Deutschland, www.ariana-industrie.de

Descriere

Execuţie:

  • Domeniu de măsurare: 0 până la 50 %, rezoluţie: 0,1% Brix
  • Precizie: 0,2% Brix, calibrabil
  • Corectare automată a temperaturii.

Aplicaţie:

Pentru determinarea rapidă şi precisă a concetranţiei emulsiilor. Recomandat numai pentru lubrifianţi de răcire solubili în apă.

Livrare:

Inclusiv ambalaj dur, pipetă, manual de utilizare, baterie 1× AAA inclusă.

Notă:

Respectaţi factorii de corectare ai lubrifianţilor de răcire! De exemplu, se înmulţeşte emulsia de şlefuire cu factorul 2,1 (Ref. ANALOG, adică atunci când se vede 5 %, valoarea efectivă este 10,5 %).