Handrefractometer DIGITAL

Artikelnummer: 084321 DIGITAL
op aanvraag
Op voorraad
18 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Weergave Digitaal
Batterijtype LR03
Energievoorziening Batterijvoeding
Aantal inbegrepen batterijen 1
Producttype Refractometer

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 084321 DIGITAL
EAN/GTIN 4037728721159
Nummer fabrikant 0521015

Omschrijving

Uitvoering:

  • Meetbereik: 0 tot 50 %, resolutie: 0,1% Brix
  • Nauwkeurigheid: 0,2% Brix, geschikt voor kalibratie
  • Automatische temperatuurcorrectie.

Toepassing:

Voor snelle en nauwkeurige concentratiebepaling van emulsies. Alleen geschikt voor met water mengbare koelsmeermiddelen.

Levering:

Inclusief verpakking van harde schalen, pipet, gebruiksaanwijzing, 1× AAA batterij.

Tip:

Correctiefactoren voor de koelsmeermiddelen in acht nemen! Slijpemulsie bijv. met factor 2,1 vermenigvuldigen (gr. ANALOG, d.w.z. bij een zichtbare waarde van 5% is de werkelijke waarde 10,5%).