Visokozmogljivi koncentrat hladilno-mazalnega sredstva Plus 20 l

Št. art.: 084243 20
(12,50 € / 1 Litre)
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
30 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Izvedba Kanister
Vsebina 20 l
Barva svetlo rjava
Oblika tekoče
Topnost v vodi emulzivno
Kinematična viskoznost 93 mm2/s
Temperatura skladiščenja 5 °C - 40 °C
pH-vrednost 8,9
Vrsta izdelka Hladilno mazalno sredstvo
Vrednost refraktometra 1

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 084243 20
EAN/GTIN 2050002070264

Opis

Izvedba:

Hladilno-mazalno sredstvo brez klora, formaldehida in borove kisline za najzahtevnejšo uporabo. Dovajanje z visokim tlakom preprečuje trganje mazalnega filma; ta ostane na rezalnem orodju tudi pri največjih obremenitvah.
Visokozmogljivi hladilno-mazalni koncentrat Plus je hladilno-mazalno sredstvo, ki vsebuje mineralno olje, ne vsebuje bora in amina, se meša z vodo in je bilo posebej formulirano za zahtevno strojno obdelavo aluminija in visoko legiranih jekel. Predelava neželeznih kovin se lahko izvede šele po predhodnih preskusih. Emulzije z visoko-zmogljivim koncentratom hladilno-mazalnega sredstva Plus imajo dolgo življenjsko dobo, zelo dobro protikorozijsko zaščito in so zelo koži prijazne. Rok uporabnosti 12 mesecev.

Prednosti:

Koncentrati ščitijo pred korozijo, ščitijo lak, so fiziološko neoporečni, zelo odporni proti razvoju bakterij in koži prijazni.

Podatki:

  • Obdelava jekel in litega jekla 6–10 %
  • Obdelava aluminija od 6 %