Lijak za nalivanje, Tip: 3

Št. art.: 083541 3
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
95 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Oznaka proizvajalca Einfüll-Trichter, Typ: 3
Barva sive; rdeča
Material, sito medenina
Vrsta izdelka lijaki
Zunanji premer 160 mm
Lastnosti izliv, zamenljiv; s sitom
Material jeklena pločevina

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 083541 3
EAN/GTIN 4024937300183
Številka proizvajalca 30018
Proizvajalec/odgovorna oseba Samoa GmbH, Industriestraße 18, 68519 Viernheim, Deutschland, www.samoa-gmbh.de

Opis

Izvedba:

Lijak s snemljivim iztokom. ⌀ lijaka 160 mm.
Lijak iz pocinkanega jekla z vstavljenim medeninastim sitom in snemljivim ravnim iztokom iz polietilena za uporabo na nizko ležečih mestih.