Ločevalni spreji za varjenje Eco Bio Weld, Vsebina: 500ml

Št. art.: 083083 500
Price per 1 kos (20,68 € / 1 Litre)
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.

Cene po lestvici:

  • od 1 kos
    10,34 € / kos
    (20,68 € / 1 Litre)
  • od 12 kos
    8,61 € / kos
    (17,22 € / 1 Litre)
po ponudbi
Na zalogi
174 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Vsebina (ml) Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

  • Oznaka za nevarne snovi: GHS07: Klicaj

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Izvedba Sprej
Pršilna glava standardno
Vsebina 0,5 l
Barva mlečno
Temperatura samovžiga 200 °C
Topnost v vodi topno
Dinamična viskoznost > 7 mPas
Temperatura skladiščenja 15 °C - 50 °C
Oznaka za nevarne snovi GHS07: Klicaj
Vrsta izdelka Ločilna sredstva

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 083083 500
EAN/GTIN 5412386036736
Številka proizvajalca 31913-AE
Proizvajalec CRC Industries Deutschland GmbH, Südring 9, 76473 IFFEZHEIM, Deutschland, www.crcind.com

Opis

Izvedba:

Sprej za zvareščiti varilne šobe, obdelovance in površine pred zapekanjem brizgajočega staljenega materiala pri varjenju.
Na osnovi vodne emulzije, ne vsebuje topil, ni vnetljivo.
Ščitijo obdelovance pred brizganjem pri varjenju in ohranjajo šobe prehodne.

Opomba:

Ni dobavljivo v vseh državah. Hitra dostava ni mogoča.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico