{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Sommaire | 500 ml | |
| Signalisation des substances dangereuses | GHS07: Point d’exclamation | |
| Exécution | bombe aérosol | |
| Référence fabricant | Schweißtrennspray Eco Bio Weld | |
| Température de stockage de | 15 °C | |
| Température de stockage jusqu’à | 50 °C | |
| Tête de pulvérisation, bombe aérosol | standard | |
| Type de produit | agent de démoulage | |
| Unité contenance | millilitre | |
| Type | liquide | |
| Viscosité dynamique | 7 | |
| Température d’auto-inflammation | 200 °C | |
| Caractéristiques | respect de l’environnement | |
| Sommaire | pièce unique |
| Référence article | 083083 500 | |
| EAN / GTIN | 5412386036736 | |
| Réf. fabricant | 31913-AE | |
| Fabricant/personne responsable | CRC Industries Deutschland GmbH, Südring 9, 76473 Iffezheim, Deutschland, www.crcind.com |