Anti-spat Eco Bio Weld 500 ml

Artikelnummer: 083083 500
(17,20 € / 1 Litre)
op aanvraag
Op voorraad
122 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Aanduiding gevaarlijke stoffen: GHS07: Uitroepteken

Productdetails

Technische gegevens

Uitvoering Spuitbus
Spraykop Standaard
Inhoud 0,5 l
Kleur melkwit
Zelfontbrandingstemperatuur 200 °C
Oplosbaarheid in water oplosbaar
Dynamische viscositeit > 7 mPas
Opslagtemperatuur 15 °C - 50 °C
Aanduiding gevaarlijke stoffen GHS07: Uitroepteken
Producttype Lossingsmiddel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 083083 500
EAN/GTIN 5412386036736
Nummer fabrikant 31913-AE

Omschrijving

Uitvoering:

Beschermen werkstukken tegen lasspetters en houden sproeiers vrij.
Op basis van waterige emulsie, oplosmiddelvrij, niet ontvlambaar.
Las-anti-spat-spray beschermt lasmondstukken, werkstukken en oppervlakken tegen het vastbranden van lasparels. Siliconenvrij en biologisch afbreekbaar.

Tip:

Niet in alle landen leverbaar. Geen expresslevering mogelijk.