{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Število vključenih akumulatorjev | 1 kos | |
| Vrsta akumulatorja | litij-ion (Li-Ion) | |
| Napetost akumulatorja | 3,7 V | |
| Kapaciteta akumulatorja | 2,6 Ah | |
| Vrsta zaščite IP | IP20 | |
| Območje nihanja/vrtenja maks. | 90 stopinj | |
| Brezstopenjska zatemnitev | ne | |
| Svetlobni tok maks. | 420 lm | |
| Trajanje osvetlitve min. | 2 h | |
| Trajanje osvetlitve maks. | 9,5 h | |
| Napajanje | akumulatorsko napajanje | |
| Barva | rdeča; črna | |
| Vrsta zaščite/razred zaščite | IP stopnja zaščite | |
| Vrsta izdelka | delovne svetilke | |
| Primerno za EX-področje | ne | |
| Material | umetne mase | |
| Vrsta pritrditve | magnet | |
| Svetilnost nastavljiva | da | |
| Vrsta osvetlitve | LED |
| Številka izdelka | 081464 HS5R | |
| EAN/GTIN | 4013674139828 | |
| Številka proizvajalca | 1600-0222 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Ansmann AG, Industriestraße 10, 97959 Assamstadt, Deutschland, www.ansmann.de |