LED rankinis šviestuvas Taškinė šviesa, Tipas: HS5R

Prekės Nr.: 081464 HS5R
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
37 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Akumuliatorių kiekis 1 vnt.
Akumuliatoriaus rūšis ličio jonų (Li-ion)
Akumuliatoriaus įtampa 3,7 V
Akumuliatoriaus talpa 2,6 Ah
IP apsaugos klasė IP20
Pasukimo / sukimosi diapazonas maks. 90 laipsniai
Tolygiai pritemdoma ne
Šviesos srautas maks. ϕ 420 lm
Šviesos trukmė min. 2 h
Šviesos trukmė maks. 9,5 h
Maitinimas veikia su akumuliatoriumi
Spalva raudona; juoda
Apsaugos tipas / apsaugos klasė IP apsaugos laipsnis
Produkto rūšis darbinis šviestuvas
Tinkama EX sričiai ne
Medžiaga iš plastiko
Tvirtinimo tipas magnetas
Reguliuojama šviesa taip
Apšvietimo tipas LED

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 081464 HS5R
EAN / GTIN 4013674139828
Gamintojo numeris 1600-0222
Gamintojas / atsakingas asmuo Ansmann AG, Industriestraße 10, 97959 Assamstadt, Germany, www.ansmann.de

Aprašymas

Modelis:

LED rankinis šviestuvas, pagamintas iš ABS plastiko, su integruota įkraunama baterija ir trimis šviesos režimais, kad būtų galima optimaliai apšviesti darbo vietą.
  • Kartu su laikymo magnetu tvirtinimui prie metalinių daiktų.
  • Įdėjus spalvotą filtrą, galima naudoti kaip įspėjamąją šviesą.
  • Veikimo trukmė nuo 2 iki 9,5 val. priklausomai nuo apšvietimo intensyvumo.

Funkcija:

IP20: Yra apsauga nuo svetimkūnių patekimo kai ⌀ > 12 mm, tačiau reikia nejudinti, o nuo drėgmės nėra jokios apsaugos.

Tiekiama:

Lempa, įkrovimo stotelė su sieniniu laikikliu, USB kabe;lis, spalvotas filtras, naudojimosi instrukcija.