LED-handstrålkastare Spotlight HS5R

Article no.: 081464 HS5R
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
47 styck i lager
  • IP-skyddsklass: IP 20

Produktinformasjon

Technical Data

IP-skyddsklass IP 20
ATEX-zon ingen
svängområde 90 grad
ljusflöde 420 lm
Ljusflöde steg 2 105 lm
brinntid 2 h
Brinntid steg 2 9,5 h
Energiförsörjning Batteridriven
Belysning LED-modul
Antal ingående batterier 1
Batterityp Litiumjon
batterikapacitet 2,6 Ah
Batterispänning 3,7 V
Produktslag Arbetsbelysning

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 081464 HS5R
EAN / GTIN 4013674139828
Manufacturer number 1600-0222

Beskrivelse

Utförande:

LED-handstrålkastare av ABS-plast med integrerat batteri och tre ljuslägen för optimal belysning av arbetsområdet.
  • Inklusive hållarmagnet för fastsättning på metallföremål.
  • Kan användas som varningsljus om en färgfilterruta monteras.
  • Brinntid från 2 till 9,5 timmar allt efter inställd ljusstyrka.

Funktion:

IP20: Skydd mot inträngande främmande föremål med större diameter än 12 mm, men beröring bör undvikas, därutöver inget skydd mot vatten.

Leveransinnehåll:

Lampa, laddstation med väggfäste, USB-kabel, färgfilterruta, bruksanvisning.