LED-käsivalonheitin Spotlight, Tyyppi: HS5R

Tuote nro.: 081464 HS5R
Hinta per 1 kpl
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.
pyynnöstä
Varastossa
16 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Hinta per 1 kpl (sis. arvonlisävero)

Saatavuus

  • IP-suojausluokka: IP 20

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

IP-suojausluokka IP 20
ATEX-vyöhyke ei
Kallistusalue 90 astetta
Valovirta 420 lm
Valovirta, porras 2 105 lm
Valaisuaika 2 h
Valaisuaika porras 2 9,5 h
Energiansyöttö Akkukäyttöinen
Lamppu LED-moduuli
Sisältyvien akkujen lukumäärä 1
Akkutyyppi Litium-ioni
Akkukapasiteetti 2,6 Ah
akun jännite 3,7 V
Tuotetyyppi Työvalaisin

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 081464 HS5R
EAN / GTIN 4013674139828
Valmistajan numero 1600-0222
Valmistaja/vastuuhenkilö Ansmann AG, Industriestraße 10, 97959 ASSAMSTADT, Deutschland, www.ansmann.de

Kuvaus

Malli:

ABS-muovista valmistettu LED-käsivalonheitin integroidulla akulla ja kolmella valotoiminnolla työskentelyalueen optimaaliseen valaisuun.
  • Sisältää magneetin, jolla valaisin voidaan kiinnittää metallipintoihin.
  • Käyttö mahdollista varoitusvalona, kun valaisimeen kiinnitetään värisuodatinkiekko.
  • Valaisuaika 2 h - 9,5 h asetetusta valaistusvoimakkuudesta riippuen.

Toiminto:

IP20: Suojaus vierasosien ⌀ < 12 mm sisääntunkeutumista vastaan, mutta kosketusta tulisi silti välttää, ja suojaus vedeltä puuttuu.

Toimituksen sisältö:

Lamppu, seinäkiinnittimellä varustettu latausasema, USB-kaapeli, värisuodatinkiekko, käyttöohje.