{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
IP-klasa zaštite | IP 20 | |
ATEX zona | nema | |
Zakretno područje | 90 stupanj | |
Jakost svijetlosti | 420 lm | |
Jakost svijetlosti stupanj 2 | 105 lm | |
Trajanje osvjetljenja | 2 h | |
Trajanje osvjetljenja stupanj 2 | 9,5 h | |
Opskrba energijom | na akumulator | |
Rasvjetno tijelo | LED modul | |
Broj sadržanih baterija | 1 | |
Vrsta baterije | Litij-ionska | |
Kapacitet baterije | 2,6 Ah | |
Napon baterije | 3,7 V | |
Vrsta proizvoda | Radna svjetiljka |
Broj artikla | 081464 HS5R | |
EAN / GTIN | 4013674139828 | |
Broj proizvođača | 1600-0222 |