• In verband met Kerst is ons magazijn van 24 t/m 26 december gesloten. Op deze dagen worden er geen goederen verzonden, wat kan resulteren in een latere levering van uw zending dan gebruikelijk.

Led-handlamp Spotlight, Type: HS5R

Artikelnummer: 081464 HS5R
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
38 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

  • IP-klasse: IP 20

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

IP-klasse IP 20
ATEX-zone geen
Zwenkbereik 90 graden
Lichtstroom 420 lm
Lichtstroom stand 2 105 lm
Brandduur 2 h
Brandduur stand 2 9,5 h
Energievoorziening Accuvoeding
Lichtbron Led-module
Aantal inbegrepen accu’s 1
Accutype Lithium-ion
Accucapaciteit 2,6 Ah
Accuspanning 3,7 V
Producttype Werklamp

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 081464 HS5R
EAN/GTIN 4013674139828
Nummer fabrikant 1600-0222
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Ansmann AG, Industriestraße 10, 97959 ASSAMSTADT, Deutschland, www.ansmann.de

Omschrijving

Uitvoering:

Led-handlamp van ABS-kunststof met geïntegreerde accu en drie lichtmodi voor optimale verlichting van het werkgebied.
  • Inclusief magneet voor het fixeren aan metalen voorwerpen.
  • Als waarschuwingslicht te gebruiken door het aanbrengen van een kleurfilter.
  • Brandduur van 2 h tot 9,5 h afhankelijk van de ingestelde lichtintensiteit.

Functie:

IP20: Er is bescherming tegen het binnendringen van vreemde deeltjes met ⌀< 12 mm, maar aanraking moet worden voorkomen. Bovendien is er geen bescherming tegen water.

Levering:

Lamp, laadstation met wandhouder, USB-kabel, kleurfilter, gebruiksaanwijzing.