Varnostna izpihovalna pištola, Tip: 90

Št. art.: 080368 90
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
6 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija 209
Oznaka proizvajalca Sicherheits-Blaspistole, Typ: 90
Napajanje na stisnjen zrak
Material šobe kovina
Material ohišja umetne mase
Primerno za visokotlačni
Največja vrednost pretoka, visokotlačni 208 l/min
Velikost 1/4 col
Material priključka jeklo
Vsebina posamezni del
Vrsta izdelka izpihovalna pištola
Cev je vključena ne
Vrsta priključka Hitra spojka

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 080368 90
EAN/GTIN 7391390523099
Proizvajalec/odgovorna oseba CEJN-Product GmbH, Junkersring 16, 53844 Troisdorf-Kriegsdorf, Deutschland, www.cejn.de

Opis

Izvedba:

Varnostna izpihovalna pištola (serija 209) s šobo za zmanjšanje hrupa in izboljšano ergonomijo zahvaljujoč mehkemu ročaju in mehkemu sprožilcu.

Obseg dobave:

Vklj. z jeklenim spojnim nastavkom art. 080300 vel. 1/4.

Opomba:

Serija CEJN 209 je primerna za trge Beneluks, Francija, Severna Amerika in Norveška.