Apsauginis pūtimo pistoletas, Tipas: 90

Prekės Nr.: 080368 90
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
22 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Serija 209
Gamintojo pavadinimas Sicherheits-Blaspistole, Typ: 90
Maitinimas varom. pneumatiniu būdu
Purkštuko medžiaga metalas
Korpuso medžiaga iš plastiko
Tinka suslėgtas oras
Srauto greičio vertė maks., suslėgtas oras 208 l/min
Dydis 1/4 in
Medžiagos jungtis plienas
Turinys atskira dalis
Produkto rūšis pūtimo pistoletas
Su žarna ne
Jungties tipas Greitojo jungimo mova

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 080368 90
EAN / GTIN 7391390523099
Gamintojas / atsakingas asmuo CEJN-Product GmbH, Junkersring 16, 53844 Troisdorf-Kriegsdorf, Germany, www.cejn.de

Aprašymas

Modelis:

Apsauginis pūtimo pistoletas (209 serija) su triukšmą slopinančiu antgaliu ir patobulinta ergonomika dėl minkštos rankenos ir gaiduko sukibimo.

Tiekiama:

Su plienine kištukine mova Nr. 080300 dyd. 1/4.

Pastaba:

CEJN serija 209 skirta beneliukso šalių, Prancūzijos, Pietų Amerikos ir Norvegijos rinkoms.