Soufflettes de sécurité, Type: 90

Réf.: 080368 90
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
48 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série 209
Référence fabricant Sicherheits-Blaspistole, Typ: 90
Alimentation électrique fonctionnement à l’air comprimé
Matériau gicleur métal
Matériau boîtier plastique
Pour air comprimé
Débit max., air comprimé 208 l/min
Réf. 1/4 pouce
Matériau raccord acier
Sommaire pièce unique
Type de produit soufflette
Tuyau inclus non
Type de raccordement Raccord rapide

Identification et classification

Référence article 080368 90
EAN / GTIN 7391390523099
Fabricant/personne responsable CEJN-Product GmbH, Junkersring 16, 53844 Troisdorf-Kriegsdorf, Deutschland, www.cejn.de

Description

Exécution:

Soufflette de sécurité (série 209) avec embout insonorisé et meilleure ergonomie grâce au revêtement Softgrip sur la poignée et la gâchette.

Livraison:

Avec raccord en acier 080300 réf. 1/4.

Remarque(s):

La série 209 CEJN convient aux marchés du Benelux, de la France, de l’Amérique du Nord et de la Norvège.