Sicherheits-Blaspistole, Typ: 90

Artikel-Nr.: 080368 90
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
47 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie 209
Herstellerbezeichnung Sicherheits-Blaspistole, Typ: 90
Energieversorgung Druckluftbetrieben
Material Düse Metall
Material Gehäuse Kunststoff
geeignet für Druckluft
Durchflusswert max., Druckluft 208 l/min
Größe 1/4 Zoll
Material Anschluss Stahl
Inhalt Einzelteil
Produktart Blaspistole
Schlauch inklusive nein
Art Anschluss Schnellkupplung

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 080368 90
EAN / GTIN 7391390523099
Hersteller/verantwortliche Person CEJN-Product GmbH, Junkersring 16, 53844 Troisdorf-Kriegsdorf, Deutschland, www.cejn.de

Beschreibung

Ausführung:

Sicherheits-Blaspistole (Serie 209) mit geräuschreduzierter Düse und verbesserter Ergonomie durch Softgrip am Griff sowie am Abzug.

Lieferumfang:

Inklusive Stahl-Stecknippel Nr. 080300 Gr. 1/4.

Hinweis:

Die CEJN-Serie 209 ist geeignet für die Märkte Benelux, Frankreich, Nordamerika und Norwegen.