Veiligheidsblaaspistool, Type: 90

Artikelnummer: 080368 90
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Nalevering, niet op voorraad
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Doorstroomwaarde 208 l/min
Producttype Pistool

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 080368 90
EAN/GTIN 7391390523099
Fabrikant/verantwoordelijke persoon CEJN-Product GmbH, Junkersring 16, 53844 TROISDORF-KRIEGSDORF, Deutschland, www.cejn.de

Omschrijving

Uitvoering:

Veiligheidsblaaspistool (serie 209) met mondstuk met geluidsreductie en verbeterde ergonomie dankzij softgrip op het handvat en de trekker.

Levering:

Inclusief stalen steeknippel nr. 080300 gr. 1/4.

Tip:

De CEJN-serie 209 is geschikt voor de Benelux, Frankrijk, Noord-Amerika en Noorwegen.

Downloads en documenten

Geschikte producten