• Ta artikel ni več del asortimana. Če iščete alternativo, si oglejte povezave ali stopite v stik z nami.

Na voljo je alternativni izdelek:

Spiralna najlonska cev, 1/4-colska, s spojko, Uporabna dolžina cevi: 5m

Št. art.: 080100 5
Cena na 1 kos (11,20 € / 1 Metre)
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Ni na voljo
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Uporabna dolžina cevi (m) Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Barva modra
Vrsta priključka, Vhod Vtični cuclji
Vrsta priključka, Izhod Hitra spojka
Velikost, Vtični cuclji 1/4 col
Velikost, Hitra spojka 1/4 col
Vrsta izdelka Schlauch
Oblika cevi spiralne oblike
Material cevi Najlon
Zunanji premer cevi 8 mm
Notranji premer cevi 6 mm
Uporabna dolžina cevi 5 m
Priključek Izhod; Vhod
Primerno za visokotlačni

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 080100 5
EAN/GTIN 4047322470421
Številka proizvajalca 120492
Proizvajalec/odgovorna oseba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Opis

Izvedba:

Cev, najlon, zato izredna povratna moč in majhne tlačne izgube.

Obseg dobave:

S po 1 hitro spojko in natičnim nastavkom.