{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Cat. No.:
| Färg | blå | |
| Anslutningstyp, Ingång | Insticksnipplar | |
| Anslutningstyp, Utgång | Snabbkoppling | |
| Storlek, Insticksnipplar | 1/4 tum | |
| Storlek, Snabbkoppling | 1/4 tum | |
| Produktslag | Schlauch | |
| Slangform | spiralformad | |
| Material slang | Nylon | |
| Utvändig diameter, slang | 8 mm | |
| Invändig diameter, slang | 6 mm | |
| Effektiv slanglängd | 5 m | |
| Anslutning | Utgång; Ingång | |
| Lämplig för | tryckluft |
| Artikkelkode | 080100 5 | |
| EAN / GTIN | 4047322470421 | |
| Manufacturer number | 120492 | |
| Manufacturer/responsible person | Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de |