• Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Nylon-Spiralschlauch 1/4 Zoll mit Kupplung, nutzbare Schlauchlänge: 5m

Artikel-Nr.: 080100 5
Preis pro 1 Stück (11,20 € / 1 Meter)
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Nicht verfügbar
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

nutzbare Schlauchlänge (m) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Farbe blau
Art Anschluss, Eingang Stecknippel
Art Anschluss, Ausgang Schnellkupplung
Größe, Stecknippel 1/4 Zoll
Größe, Schnellkupplung 1/4 Zoll
Produktart Schlauch
Schlauchform spiralförmig
Material Schlauch Nylon
Durchmesser außen Schlauch 8 mm
Durchmesser innen Schlauch 6 mm
nutzbare Schlauchlänge 5 m
Anschluss Ausgang; Eingang
geeignet für Druckluft

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 080100 5
EAN / GTIN 4047322470421
Herstellernummer 120492
Hersteller/verantwortliche Person Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Beschreibung

Ausführung:

Schlauch Nylon, dadurch extrem hohe Rückholkraft und geringe Druckverluste.

Lieferumfang:

Inklusive je 1 Stück Schnellkupplung und Stecknippel.