Hay una alternativa para este artículo

Tubo flexible con espiral de nailon 1/4 pulgada con acoplamiento, Longitud utilizable de la manguera: 5m

Número de artículo: 080100 5
Precio por 1 unidad (11,79 € / 1 Metros)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
No disponible
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Longitud utilizable de la manguera (m) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Color azul
Tipo de conexión, Entrada boquilla portatubos
Tipo de conexión, Salida Acoplamiento rápido
Tamaño, boquilla portatubos 1/4 pul
Tamaño, Acoplamiento rápido 1/4 pul
Tipo de producto Schlauch
Forma del tubo flexible En espiral
Material tubo flexible Nailon
Diámetro exterior tubo flexible 8 mm
Diámetro interior tubo flexible 6 mm
Longitud utilizable de la manguera 5 m
Conexión Salida; Entrada
Aptitud para Aire comprimido

Identificación y clasificación

Número de artículo 080100 5
EAN / GTIN 4047322470421
Número del fabricante 120492
Fabricante/responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Descripción

Ejecución:

Manguera de nailon que ofrece una gran fuerza de recuperación y unas pérdidas de presión reducidas.

Volumen de suministro:

Incluye 1 unidad de acoplamiento rápido y boquilla portatubos.