• Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Tuyau spiralé 1/4 pouce en nylon avec raccord, Longueur de tuyau utile: 5m

Réf.: 080100 5
Prix par 1 unité (11,20 € / 1 Metre)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Non disponible
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Longueur de tuyau utile (m) Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Couleur bleu
Type de raccordement, Entrée Raccords enfichables
Type de raccordement, Sortie Raccord rapide
Réf., Raccords enfichables 1/4 pouce
Réf., Raccord rapide 1/4 pouce
Type de produit Schlauch
Forme de tuyau forme hélicoïdale
Matériau tuyau Nylon
Diamètre extérieur flexible 8 mm
Diamètre intérieur flexible 6 mm
Longueur de tuyau utile 5 m
Connexion Sortie; Entrée
Pour air comprimé

Identification et classification

Référence article 080100 5
EAN / GTIN 4047322470421
Réf. fabricant 120492
Fabricant/personne responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Description

Exécution:

Tuyau en nylon, donc retour de force extrêmement élevé et faibles pertes de pression.

Livraison:

Avec 1 raccord rapide et un raccord de chaque.