Boben za visokotlačno cev, 1/4-colski, brez cevi, Tip: LEER

Št. art.: 080067 LEER
Nov izdelek
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
9 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Barva modra; črna
Material ohišja Umetna masa
Širina ohišja 250 mm
Globina ohišja 150 mm
Višina ohišja 280 mm
Vrsta priključka, Vhod Navoj
Velikost, Navoj 1/4 col
Vrsta izdelka navijalnik gibljive cevi
Priključek Vhod
Primerno za visokotlačni

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 080067 LEER
EAN/GTIN 4003644025404
Proizvajalec/odgovorna oseba HEDI GmbH Eelektro- und Gerätebau, Schoeneggweg 17, 87725 Babenhausen, Deutschland, www.hedi.de

Opis

Izvedba:

Prazen boben brez cevi in priključkov.