Buben na hadice na stlačený vzduch 1/4 palce bez hadice, Typ: LEER

Artiklové číslo: 080067 LEER
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
15 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Barva Modrá; Černá
Materiál pouzdra Plast
Šířka pouzdra 250 mm
Hloubka pouzdra 150 mm
Výška korpusu 280 mm
Typ přípojky, Vstup Závit
Velikost, Závit 1/4 palec
Druh produktu Navíječka hadic
Přípojka Vstup
Vhodné pro Stlačený vzduch

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 080067 LEER
EAN / GTIN 4003644025404
Výrobce/odpovědná osoba HEDI GmbH Eelektro- und Gerätebau, Schoeneggweg 17, 87725 Babenhausen, Deutschland, www.hedi.de

Popis

Provedení:

Prázdný buben bez hadice a přípojky.