Pneumatinis žarnų būgnas 1/4 colio, be žarnos, Tipas: LEER

Prekės Nr.: 080067 LEER
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
15 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Spalva mėlyna; juoda
Korpuso medžiaga iš plastiko
Korpuso plotis 250 mm
Korpuso gylis 150 mm
Korpuso aukštis 280 mm
Jungties tipas, Įėjimas Sriegis
Dydis, Sriegis 1/4 in
Produkto rūšis žarnų vyniotuvas
Jungtis Įėjimas
Tinka suslėgtas oras

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 080067 LEER
EAN / GTIN 4003644025404
Gamintojas / atsakingas asmuo HEDI GmbH Eelektro- und Gerätebau, Schoeneggweg 17, 87725 Babenhausen, Germany, www.hedi.de

Aprašymas

Modelis:

Tuščias būgnas be žarnos ir jungčių.