Druckluft-Schlauchtrommel 1/4 Zoll ohne Schlauch, Typ: LEER

Artikel-Nr.: 080067 LEER
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
16 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Farbe blau; schwarz
Material Gehäuse Kunststoff
Breite Gehäuse 250 mm
Tiefe Gehäuse 150 mm
Höhe Gehäuse 280 mm
Art Anschluss, Eingang Gewinde
Größe, Gewinde 1/4 Zoll
Produktart Schlauchaufroller
Anschluss Eingang
geeignet für Druckluft

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 080067 LEER
EAN / GTIN 4003644025404
Hersteller/verantwortliche Person HEDI GmbH Eelektro- und Gerätebau, Schoeneggweg 17, 87725 Babenhausen, Deutschland, www.hedi.de

Beschreibung

Ausführung:

Leertrommel ohne Schlauch und Anschlüsse.