Dévidoir pneumatique 1/4 pouce sans tuyau, Type: LEER

Réf.: 080067 LEER
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
15 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Couleur bleu; noir
Matériau boîtier Plastique
Largeur boîtier 250 mm
Profondeur du boîtier 150 mm
Hauteur boîtier 280 mm
Type de raccordement, Entrée Filetage
Réf., Filetage 1/4 pouce
Type de produit enrouleur de tuyaux
Connexion Entrée
Pour air comprimé

Identification et classification

Référence article 080067 LEER
EAN / GTIN 4003644025404
Fabricant/personne responsable HEDI GmbH Eelektro- und Gerätebau, Schoeneggweg 17, 87725 Babenhausen, Deutschland, www.hedi.de

Description

Exécution:

Dévidoir vide sans tuyaux ni raccords.