Akumulatorska krožna žaga, Tip: BKS18SBL

Št. art.: 078221 BKS18SBL
Nov izdelek
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
6 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

  • Primeren dobavitelj/tip/napetost akumulatorja: AEG tip AS 18 V

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Primeren dobavitelj/tip/napetost akumulatorja AEG tip AS 18 V
Oznaka proizvajalca BKS 18SBL-0
Napajanje Omrežno napajanje
Vrsta akumulatorja Li-ionski
Število vključenih akumulatorjev 0
Napetost akumulatorja 18 V
Izvedba Ročna krožna žaga
Maksimalno število vrtljajev 5.000 min-1
⌀ lista za žago 165 mm
⌀ izvrtine lista za žago 20 mm
Maksimalna globina reza 90° 57 mm
Maksimalne vibracije v skladu z EN <2,5 m/s2
Masa 2,9 kg
Vrsta izdelka Žaga

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 078221 BKS18SBL
EAN/GTIN 4058546374549
Proizvajalec/odgovorna oseba Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.aeg-powertools.eu

Opis

Izvedba:

Krožna žaga Sub-Compact brez krtačk za zmogljivo in hitro žaganje v kompaktni velikosti.

Obseg dobave:

Brez akumulatorja in polnilnika akumulatorjev.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov