Accucirkelzaag, Type: BKS18SBL

Artikelnummer: 078221 BKS18SBL
Nieuw product.
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
6 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

  • Geschikte accu – leverancier/accutype/spanning: AEG type AS 18 V

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Geschikte accu – leverancier/accutype/spanning AEG type AS 18 V
Artikelomschrijving producent BKS 18SBL-0
Energievoorziening Accuvoeding
Accutype Lithium-ion
Aantal inbegrepen accu’s 0
Accuspanning 18 V
Uitvoering Handcirkelzaag
Maximaal toerental 5.000 min-1
Zaagblad-⌀ 165 mm
Zaagblad-boring-⌀ 20 mm
Maximale snijdiepte 90° 57 mm
Maximale vibratie volgens EN <2,5 m/s2
Gewicht 2,9 kg
Producttype Zaag

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 078221 BKS18SBL
EAN/GTIN 4058546374549
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.aeg-powertools.eu

Omschrijving

Uitvoering:

Borstelloze Sub-Compact cirkelzaag voor krachtig en snel zagen in compact formaat.

Levering:

Zonder accu en lader.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan