Serra circular sem fio, Tipo: BKS18SBL

N.º do artigo: 078221 BKS18SBL
Novo produto
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Em stock
6 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço por 1 Peça (incl. VAT)

Disponibilidade

  • bateria adequada – fornecedor/tipo de bateria/tensão: AEG tipo AS 18 V

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

bateria adequada – fornecedor/tipo de bateria/tensão AEG tipo AS 18 V
Designação do fabricante BKS 18SBL-0
Alimentação de energia A bateria recarregável
Tipo de bateria Ião de lítio
Número de baterias incluídas 0
Tensão da bateria 18 V
Modelo Serra circular manual
n.º máximo de rotações 5.000 r.p.m.
⌀ da folha de serra 165 mm
⌀ do furo da folha de serra 20 mm
profundidade máxima de corte 90° 57 mm
vibração máxima conforme EN <2,5 m/s2
Peso 2,9 kg
Tipo de produto Serra

Identificação e classificação

Número do artigo 078221 BKS18SBL
EAN/GTIN 4058546374549
Fabricante/responsável Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.aeg-powertools.eu

Descrição

Versão:

Serra circular sem escovas Sub-Compact para serragem rápida e potente num tamanho compacto.

Material fornecido:

Sem bateria e carregador.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados