Vibracijski kotni brusilnik SXE3125

Št. art.: 077333 SXE3125
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
5 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Oznaka proizvajalca SXE 3125
Napajanje Omrežno napajanje
Število vibracij 8.000 min-1 - 24.000 min-1
Krožni hod 3,0 mm
Maksimalne vibracije v skladu z EN 4,9 m/s2
Poraba moči 310 W
⌀ brusnega krožnika 125 mm
Masa 1,5 kg
Vrsta izdelka Vibracijski kotni brusilnik

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 077333 SXE3125
EAN/GTIN 4007430271150
Številka proizvajalca 600443000

Opis

Izvedba:

Lahek, priročen brusilnik z odlično ergonomijo za delo z malo vibracijami.
  • Elektronika Vario (V) za delo pri številu vrtljajev, primernem za material.
  • Brusni krožnik z več luknjami za učinkovito odsesavanje.
  • Prijemalno območje z nedrsečo površino mehkega ročaja.
  • Robustno ohišje ležaja iz tlačno litega aluminija.
  • Delo z nizkimi vibracijami zaradi gladkega teka.
  • Tekstilna vrečka za prah, ki se enostavno izprazni, za delo brez sesalnika.
  • Možnost sesanja s priključitvijo večnamenskega sesalnika.

Obseg dobave:

Brusni krožnik z več luknjami s samopritrditvijo, notranji 6-kotnik, tekstilna vrečka za prah.

Opomba:

Primerni brusni diski s 6 luknjami, št. 567775, s 15 luknjami št. 567558 in ABRANET št. 567800.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Pribor