Ponceuse excentrique SXE3125

Réf.: 077333 SXE3125
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
2 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Référence fabricant SXE 3125
Alimentation électrique Fonctionnement sur secteur
Nombre d'oscillations 8 000 min-1 - 24 000 min-1
Mouvement oscillant 3,0 mm
Vibrations maximales suivant EN 4,9 m/s2
Puissance absorbée 310 W
⌀ plateau-support 125 mm
Poids 1,5 kg
Type de produit Ponceuse excentrique

Numéros d’identification et classifications

Référence article 077333 SXE3125
EAN / GTIN 4007430271150
Réf. fabricant 600443000

Description

Exécution:

Meuleuse légère et maniable offrant une ergonomie parfaite pour des travaux générant peu de vibrations.
  • Système électronique Vario (V) pour travailler avec des vitesses adaptées aux matériaux.
  • Plateau-support à perforations multiples pour une aspiration efficace.
  • Zone de préhension avec surface Softgrip antidérapante.
  • Carter de roulements robuste en aluminium moulé sous pression.
  • Travail quasi sans vibrations grâce au fonctionnement très silencieux.
  • Sac à poussières en tissu facile à vider pour travailler sans aspirateur.
  • Possibilité de brancher un aspirateur universel.

Livraison:

Plateau-support “multi hole” à fermeture auto-agrippante, clé à six pans, sac à poussières en tissu.

Remarque(s):

Disque abrasif adapté 6 trous, code art. 567775, 15 trous code art. 567558 et ABRANET code art. 567800.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Accessoires