Excentrické brusky, Typ: SXE3125

Artiklové číslo: 077333 SXE3125
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
10 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Označení výrobce SXE 3125
Zdroj energie síťový provoz
Počet kmitů 8 000 min-1 - 24 000 min-1
Oscilační zdvih 3,0 mm
Maximální vibrace dle EN 4,9 m/s2
Příkon 310 W
⌀ brusného talíře 125 mm
Hmotnost 1,5 kg
Druh produktu Excentrické brusky

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 077333 SXE3125
EAN / GTIN 4007430271150
Číslo výrobce 600443000
Výrobce/odpovědná osoba Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Popis

Provedení:

Lehká a praktická bruska s dokonalou ergonomií pro práci s nízkými vibracemi.
  • Elektronika Vario (V) pro práci při rychlostech odpovídajících použitému materiálu.
  • Brusné kotouče se soustavou otvorů pro efektivní odsávání.
  • Rukojeť s protiskluzovým povrchem Softgrip.
  • Robustní ložisková skříň z tlakově litého hliníku.
  • Práce s nízkými vibracemi díky hladkému chodu.
  • S textilním sáčkem na prach s možností vyprázdnění pro práci bez vysavače.
  • Možnost odsávání připojením univerzálního vysavače.

Rozsah dodávky:

„Multi-hole“ brusný kotouč s uchycením na suchý zip, šestihranné klíče, textilní prachový sáček.

Poznámka:

Vhodný brusný kotouč – číslo položky 567745.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty