Levigatrici roto-orbitali SXE3125

Codice art.: 077333 SXE3125
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Denominazione originale prodotto SXE 3125
Alimentazione Alimentazione di rete
Numero di oscillazioni 8.000 min-1 - 24.000 min-1
Corsa del circuito oscillante 3,0 mm
Vibrazione massima a norma EN 4,9 m/s2
Potenza assorbita 310 W
⌀ Platorello 125 mm
Peso 1,5 kg
Tipo di prodotto Levigatrici roto-orbitali

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 077333 SXE3125
EAN / GTIN 4007430271150
Codice del produttore 600443000

Descrizione

Esecuzione:

Levigatrice leggera e maneggevole con una perfetta ergonomia per lavorare con vibrazioni minime.
  • Elettronica Vario (V) per lavorare a un numero di giri specifico per il materiale.
  • Platorello con multiforo per un’aspirazione efficace.
  • Area dell’impugnatura con superficie morbida antiscivolo.
  • Robusto alloggiamento dei cuscinetti in alluminio pressofuso.
  • Lavori con un ridotto numero di vibrazioni grazie a una elevata silenziosità.
  • Sacchetto per la polvere in tessuto facile da svuotare per lavorare senza aspiratore.
  • Possibilità di aspirazione tramite collegamento di un aspiratutto.

Fornitura:

Platorello “multiforo” con chiusura a strappo, chiave esagonale e sacchetto per la polvere in tessuto.

Nota:

Mola abrasiva adatta a 6 fori n. art. 567775, a 15 fori n. art. 567558 e ABRANET n. art. 567800.

Download & documenti

Prodotti correlati

Accessori