Gumijasti brusni krožniki, ⌀ stebla 8 mm srednje trda 75 mm

Št. art.: 554093 75
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
203 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Zunanji ⌀ 75 mm
Vpenjalo na strani orodja Zunanji navoj za hitro vpenjanje
Vpenjalo na strani stroja ⌀ držala 6 mm
⌀ držala 6 mm
Maksimalno število vrtljajev 20.000 min-1
Vrsta izdelka Oporni brusni krožnik

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 554093 75
EAN/GTIN 4045197526250

Opis

Izvedba:

Za vpenjanje brusnih diskov s hitrovpenjalnim sistemom z zunanjim navojem (Roloc™, Combidisc®).
Gumijasti brusni krožniki z vgrajenim 1/4-colskim vpenjalom in 6 mm držalom. Montaža na vreteno M14 z adapterjem art. 554081.

Uporaba:

Za racionalno brušenje majhnih površin, tudi pri spremenljivih konturah. Zaradi krajšega časa zamenjave orodja se znižajo stroški večstopenjskih delovnih procesov.

Opomba:

Primerne kotne brusilnike najdete pod art. 079325.