Akumulatorski kotni brusilnik 18 V, za plošče ⌀ 115 mm

Št. art.: 077105 M18FSAGV
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
11 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

  • Pakiranje: Karton
  • Primeren dobavitelj/tip/napetost akumulatorja: Milwaukee tip B 18 V

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Pakiranje Karton
Primeren dobavitelj/tip/napetost akumulatorja Milwaukee tip B 18 V
Oznaka proizvajalca M18 FSAGV115XPDB-0
Število vključenih akumulatorjev 0
Vrsta akumulatorja Li-ionski
Napetost akumulatorja 18 V
Izvedba motorja Motor brez ščetk
Območje števila vrtljajev 8.500 min-1
Maksimalni ⌀ plošče 115 mm
Največja globina rezanja 28 mm
Masa 2,7 kg
Maksimalne vibracije v skladu z EN 2,1 m/s2
Zaščita pred preobremenitvijo Da
Stikalo Totmann Da
Blokada pred ponovnim zagonom Da
Napajanje Baterijsko napajanje
Vrsta izdelka Kotni brusilniki

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 077105 M18FSAGV
EAN/GTIN 4058546360566
Številka proizvajalca 4933478774
Proizvajalec/odgovorna oseba Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Opis

Izvedba:

Akumulatorski kotni brusilnik 115 mm z motorjem POWERSTATE™ (brez ščetk) za najzahtevnejšo uporabo. Elektronika REDLINK PLUS™ ponuja napredno, digitalno zaščito pred preobremenitvijo za stroj in akumulator ter vzdržuje konstantno moč pod obremenitvijo. S stikalom Totmann.

Obseg dobave:

Brez akumulatorja, brez polnilnika akumulatorjev. Vklj. s kartonom.

Opomba:

Primerne osnovne garniture najdete od št. 073826 naprej.