{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.° de cat.:
| Embalaje | Cartón | |
| Batería adecuada - proveedor/tipo batería/tensión | Milwaukee tipo B 18 V | |
| Denominación del fabricante | M18 FSAGV115XPDB-0 | |
| Cantidad de baterías contenidas | 0 | |
| Tipo batería | Ion de litio | |
| Tensión de batería | 18 V | |
| Construcción del motor | Motor sin escobillas | |
| Intervalo de revoluciones | 8.500 min-1 | |
| ⌀ máximo de muela | 115 mm | |
| Profundidad de corte máxima | 28 mm | |
| Peso | 2,7 kg | |
| Vibraciones máximas según EN | 2,1 m/s2 | |
| Protección contra sobrecargas | sí | |
| Conexión de hombre muerto | sí | |
| Bloqueo contra rearranque | sí | |
| Suministro de energía | a batería | |
| Tipo de producto | Lijadoras angulares |
| Número de artículo | 077105 M18FSAGV | |
| EAN / GTIN | 4058546360566 | |
| Número del fabricante | 4933478774 | |
| Fabricante/responsable | Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de |