{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Cat. nr.:
| Verpakking | Karton | |
| Geschikte accu – leverancier/accutype/spanning | Milwaukee type B 18 V | |
| Artikelomschrijving producent | M18 FSAGV115XPDB-0 | |
| Aantal inbegrepen accu’s | 0 | |
| Accutype | Lithium-ion | |
| Accuspanning | 18 V | |
| Motortype | Borstelloze motor | |
| Toerentalbereik | 8.500 min-1 | |
| Maximale schijf-⌀ | 115 mm | |
| Maximale doorslijpdiepte | 28 mm | |
| Gewicht | 2,7 kg | |
| Maximale vibratie volgens EN | 2,1 m/s2 | |
| Overbelastingsbeveiliging | ja | |
| Dodemansschakeling | ja | |
| Herstartblokkering | ja | |
| Energievoorziening | Batterijvoeding | |
| Producttype | Haakse slijper |
| Artikelnummer | 077105 M18FSAGV | |
| EAN/GTIN | 4058546360566 | |
| Nummer fabrikant | 4933478774 | |
| Fabrikant/verantwoordelijke persoon | Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de |