Smerigliatrici angolari batteria M18FSAGV

Codice art.: 077105 M18FSAGV
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino
  • Imballaggio: Valigetta (HD = Heavy Duty)
  • Batteria adatta - fornitore/tipo di batteria/tensione: Milwaukee tipo B 18 V

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Imballaggio Valigetta (HD = Heavy Duty)
Batteria adatta - fornitore/tipo di batteria/tensione Milwaukee tipo B 18 V
Denominazione originale prodotto M18 FSAGV115XPDB-0
Numero di batterie contenute 0
Tipo di batteria Ioni di litio
Tensione batteria 18 V
Struttura del motore Motore senza spazzole
Campo del numero di giri 8.500 min-1
⌀ Massimo disco 115 mm
Profondità massima di taglio 28 mm
Peso 2,7 kg
Vibrazione massima a norma EN 2,1 m/s2
Sovraccarico si
Dispositivo di uomo morto si
Blocco contro il riavvio si
Alimentazione Funzionamento a batteria
Tipo di prodotto Smerigliatrici angolari

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 077105 M18FSAGV
EAN / GTIN 4058546360566
Codice del produttore 4933478774

Descrizione

Esecuzione:

Smerigliatrice angolare a batteria 115 mm con motore POWERSTATE™ (senza spazzole) per applicazioni estreme. L’elettronica REDLINK PLUS™ protegge macchina e batteria contro i sovraccarichi grazie a un sistema digitale e all’avanguardia che mantiene la potenza costantemente sotto carico. Con dispositivo dell’uomo morto.

Fornitura:

Senza batteria e senza caricabatterie. Inclusa valigetta di trasporto.

Nota:

Per starter set adatto vedi a partire da n. art. 073826.