Akumulátorová úhlová bruska 18V, pro ⌀ kotouče 115 mm

Artiklové číslo: 077105 M18FSAGV
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
11 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

  • Obal: Karton
  • Vhodný akumulátor – dodavatel / typ akumulátoru / napětí: Milwaukee typ B 18 V

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Obal Karton
Vhodný akumulátor – dodavatel / typ akumulátoru / napětí Milwaukee typ B 18 V
Označení výrobce M18 FSAGV115XPDB-0
Počet obsažených akumulátorů 0
Typ akumulátoru Li-Ion
Napětí akumulátorů 18 V
Konstrukce motoru Bezkartáčový motor
Rozsah otáček 8 500 min-1
Maximální ⌀ kotouče 115 mm
Maximální hloubka řezu 28 mm
Hmotnost 2,7 kg
Maximální vibrace dle EN 2,1 m/s2
Ochrana proti přepětí ano
Samočinné vypínání ano
Blokování opakovaného rozběhu ano
Zdroj energie Provoz s bateriemi
Druh produktu Úhlová bruska

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 077105 M18FSAGV
EAN / GTIN 4058546360566
Číslo výrobce 4933478774
Výrobce/odpovědná osoba Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Popis

Provedení:

Akumulátorová úhlová bruska 115 mm s motorem POWERSTATE™ (bezkartáčovým) pro nejtvrdší použití. Elektronika REDLINK PLUS™ poskytuje progresivní, digitální ochranu před přetížením pro stroj i akumulátor a udržuje výkon při zatížení konstantní. Se samočinným vypínáním.

Rozsah dodávky:

Bez akumulátoru, bez nabíječky. Včetně kartonu.

Poznámka:

Vhodnou základní sadu naleznete od č. 073826.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se ke svému účtu

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku