{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Pakiranje | Metabox | |
Oznaka proizvajalca | UHEV 2860-2 Quick | |
Nazivna napetost | 230 | |
Število vrtljajev v prostem teku | 0 min-1 - 2.100 min-1 | |
Maksimalni ⌀ s spiralnim svedrom v jeklo | 13 mm; 6 mm | |
Maksimalni ⌀ s spiralnim svedrom v les | 35 mm; 30 mm | |
Maksimalni ⌀ s spiralnim svedrom v beton | 28 mm | |
Maksimalno število udarcev | 4.500 min-1 | |
Udarna energija | 3,4 J | |
Poraba moči | 1.100 W | |
Oblika vpenjala za orodja | SDS Plus | |
Masa | 3,3 kg | |
Napajanje | Omrežno napajanje | |
Dolžina kabla | 4 m | |
Vrsta izdelka | Vrtalno kladivo |
Številka izdelka | 075576 UHEV2860-2 | |
EAN/GTIN | 4007430306234 | |
Številka proizvajalca | 600713500 |